Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 8x1mm

  • ERIKS:12606624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,62 €

-

25+

1,46 €

10.00%

50+

1,30 €

20.00%

100+

1,13 €

30.00%

250+

0,97 €

40.00%

500+

0,81 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
8 mm
Schnurdicke
1 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026