Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 80x5mm

  • ERIKS:12643536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,89 €/ Stückexkl. MwSt

12,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,89 €

-

25+

9,80 €

10.00%

50+

8,71 €

20.00%

100+

7,62 €

30.00%

250+

6,53 €

40.00%

500+

5,45 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
80 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026