Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 800x7mm

  • ERIKS:12573674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

447,80 €/ Stückexkl. MwSt

523,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

447,80 €

-

10+

403,02 €

10.00%

25+

358,24 €

20.00%

50+

335,85 €

25.00%

100+

313,46 €

30.00%

250+

291,07 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
800 mm
Schnurdicke
7 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026