Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 740x8,4mm

  • ERIKS:12573665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

418,90 €/ Stückexkl. MwSt

490,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

418,90 €

-

10+

377,01 €

10.00%

25+

335,12 €

20.00%

50+

314,18 €

25.00%

100+

293,23 €

30.00%

250+

272,29 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
740 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden