Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 70x4mm

  • ERIKS:12953251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,74 €/ Stückexkl. MwSt

10,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,74 €

-

25+

7,86 €

10.00%

50+

6,99 €

20.00%

100+

6,11 €

30.00%

250+

5,24 €

40.00%

500+

4,37 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
70 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C