Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 32x2mm

  • ERIKS:11918191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,60 €/ Stückexkl. MwSt

4,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,60 €

-

25+

3,24 €

10.00%

50+

2,88 €

20.00%

100+

2,52 €

30.00%

250+

2,16 €

40.00%

500+

1,80 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
32 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden