Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 28x3mm

  • ERIKS:11918212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,51 €/ Stückexkl. MwSt

4,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,51 €

-

25+

3,16 €

10.00%

50+

2,81 €

20.00%

100+

2,46 €

30.00%

250+

2,11 €

40.00%

500+

1,76 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
28 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026