Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 24x3mm

  • ERIKS:12962128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,17 €

-

25+

2,85 €

10.00%

50+

2,53 €

20.00%

100+

2,22 €

30.00%

250+

1,90 €

40.00%

500+

1,58 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
24 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C