Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 20x3mm

  • ERIKS:11918207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,83 €/ Stückexkl. MwSt

3,31 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,83 €

-

25+

2,54 €

10.00%

50+

2,26 €

20.00%

100+

1,98 €

30.00%

250+

1,70 €

40.00%

500+

1,41 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
20 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026