Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 102x4mm

  • ERIKS:12586127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,76 €/ Stückexkl. MwSt

16,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,76 €

-

25+

12,38 €

10.00%

50+

11,01 €

20.00%

100+

9,63 €

30.00%

250+

8,26 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
102 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026