2,15 €/ Stückexkl. MwSt
2,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,39 € | - |
25+ | 2,15 € | 10.00% |
50+ | 1,91 € | 20.00% |
100+ | 1,67 € | 30.00% |
250+ | 1,43 € | 40.00% |
500+ | 1,20 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-35.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026