Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-427 NF-R55 120,02x6,99mm

  • ERIKS:12254284
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.
Zur Liste hinzufügen

10,15 €/ Stückexkl. MwSt

11,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,15 €

-

25+

9,14 €

10.00%

50+

8,12 €

20.00%

100+

7,11 €

30.00%

250+

6,09 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
120.02 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
427
Maß nach French R
NF-R55
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559270
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026