145,10 €/ Stückexkl. MwSt
169,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 145,10 € | - |
10+ | 130,59 € | 10.00% |
25+ | 116,08 € | 20.00% |
50+ | 108,83 € | 25.00% |
100+ | 101,57 € | 30.00% |
250+ | 94,32 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026