181,00 €/ Stückexkl. MwSt
211,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 181,00 € | - |
10+ | 162,90 € | 10.00% |
25+ | 144,80 € | 20.00% |
50+ | 135,75 € | 25.00% |
100+ | 126,70 € | 30.00% |
250+ | 117,65 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 506.78 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |