9,38 €/ Stückexkl. MwSt
10,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,38 € | - |
25+ | 8,44 € | 10.00% |
50+ | 7,50 € | 20.00% |
100+ | 6,56 € | 30.00% |
250+ | 5,63 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202697,70 €/ Stückexkl. MwSt
114,31 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026