4,61 €/ Stückexkl. MwSt
5,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,61 € | - |
25+ | 4,14 € | 10.00% |
50+ | 3,68 € | 20.00% |
100+ | 3,22 € | 30.00% |
250+ | 2,76 € | 40.00% |
500+ | 2,30 € | 50.00% |
1000+ | 1,84 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026