3,24 €/ Stückexkl. MwSt
3,79 €inkl. MwSt
194 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,24 € | - |
25+ | 2,91 € | 10.00% |
50+ | 2,59 € | 20.00% |
100+ | 2,26 € | 30.00% |
250+ | 1,94 € | 40.00% |
500+ | 1,62 € | 50.00% |
1000+ | 1,29 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026