2,77 €/ Stückexkl. MwSt
3,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,77 € | - |
25+ | 2,49 € | 10.00% |
50+ | 2,22 € | 20.00% |
100+ | 1,94 € | 30.00% |
250+ | 1,66 € | 40.00% |
500+ | 1,39 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |