Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 23x2mm

  • ERIKS:12254164
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.
Zur Liste hinzufügen

1,58 €/ Stückexkl. MwSt

1,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,76 €

-

25+

1,58 €

10.00%

50+

1,41 €

20.00%

100+

1,23 €

30.00%

250+

1,06 €

40.00%

500+

0,88 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
23 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559270
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C