71,70 €/ Stückexkl. MwSt
83,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 71,70 € | - |
10+ | 64,53 € | 10.00% |
25+ | 57,36 € | 20.00% |
50+ | 53,78 € | 25.00% |
100+ | 50,19 € | 30.00% |
250+ | 46,61 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 494.16 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026