65,30 €/ Stückexkl. MwSt
76,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 65,30 € | - |
10+ | 58,77 € | 10.00% |
25+ | 52,24 € | 20.00% |
50+ | 48,98 € | 25.00% |
100+ | 45,71 € | 30.00% |
250+ | 42,45 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 468.76 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |