45,37 €/ Stückexkl. MwSt
53,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,37 € | - |
10+ | 40,83 € | 10.00% |
25+ | 36,30 € | 20.00% |
50+ | 34,03 € | 25.00% |
100+ | 31,76 € | 30.00% |
250+ | 29,49 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026