3,87 €/ Stückexkl. MwSt
4,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,87 € | - |
25+ | 3,48 € | 10.00% |
50+ | 3,09 € | 20.00% |
100+ | 2,71 € | 30.00% |
250+ | 2,32 € | 40.00% |
500+ | 1,93 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026