2,20 €/ Stückexkl. MwSt
2,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,20 € | - |
25+ | 1,98 € | 10.00% |
50+ | 1,76 € | 20.00% |
100+ | 1,54 € | 30.00% |
250+ | 1,32 € | 40.00% |
500+ | 1,10 € | 50.00% |
1000+ | 0,88 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026