5,82 €/ Stückexkl. MwSt
6,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,82 € | - |
25+ | 5,24 € | 10.00% |
50+ | 4,66 € | 20.00% |
100+ | 4,07 € | 30.00% |
250+ | 3,49 € | 40.00% |
500+ | 2,91 € | 50.00% |
1000+ | 2,33 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |