267,10 €/ Stückexkl. MwSt
312,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 267,10 € | - |
10+ | 240,39 € | 10.00% |
25+ | 213,68 € | 20.00% |
50+ | 200,33 € | 25.00% |
100+ | 186,97 € | 30.00% |
250+ | 173,62 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 900 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |