Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 66x3

  • ERIKS:12702765
Image 1
Dieser schwarze EPDM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Säuren, Basen und Dampf in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Zuvor trug diese Dichtung einen anderen Namen, nämlich 55914PC.

Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Dann ist Compound 559270 die bessere Wahl. Für pharmazeutische Anwendungen ist der Compound 559273 zu verwenden.
Zur Liste hinzufügen

3,54 €/ Stückexkl. MwSt

4,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,54 €

-

25+

3,19 €

10.00%

50+

2,83 €

20.00%

100+

2,48 €

30.00%

250+

2,12 €

40.00%

500+

1,77 €

50.00%

1000+

1,42 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS