2,97 €/ Stückexkl. MwSt
3,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,97 € | - |
25+ | 2,67 € | 10.00% |
50+ | 2,37 € | 20.00% |
100+ | 2,08 € | 30.00% |
250+ | 1,78 € | 40.00% |
500+ | 1,48 € | 50.00% |
1000+ | 1,19 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |