21,76 €/ Stückexkl. MwSt
25,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,76 € | - |
10+ | 19,58 € | 10.00% |
25+ | 17,41 € | 20.00% |
50+ | 16,32 € | 25.00% |
100+ | 15,23 € | 30.00% |
250+ | 14,14 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 220 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |