9,77 €/ Stückexkl. MwSt
11,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,77 € | - |
25+ | 8,79 € | 10.00% |
50+ | 7,81 € | 20.00% |
100+ | 6,84 € | 30.00% |
250+ | 5,86 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55915 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |