0,50 €/ Stückexkl. MwSt
0,59 €inkl. MwSt
784 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,50 € | - |
25+ | 0,45 € | 10.00% |
50+ | 0,40 € | 20.00% |
100+ | 0,35 € | 30.00% |
250+ | 0,30 € | 40.00% |
500+ | 0,25 € | 50.00% |
1000+ | 0,20 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.89 mm |
Schnurdicke | 1.98 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026