3,52 €/ Stückexkl. MwSt
4,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,52 € | - |
25+ | 3,17 € | 10.00% |
50+ | 2,82 € | 20.00% |
100+ | 2,46 € | 30.00% |
250+ | 2,11 € | 40.00% |
500+ | 1,76 € | 50.00% |
1000+ | 1,41 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026