Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-231 66,27x3,53

  • ERIKS:10021817
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

22031 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,98 €

-

25+

1,78 €

10.00%

50+

1,58 €

20.00%

100+

1,38 €

30.00%

250+

1,19 €

40.00%

500+

0,99 €

50.00%

1000+

0,79 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
66.27 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
231
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026