0,35 €/ Stückexkl. MwSt
0,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,35 € | - |
25+ | 0,31 € | 10.00% |
50+ | 0,28 € | 20.00% |
100+ | 0,24 € | 30.00% |
250+ | 0,21 € | 40.00% |
500+ | 0,17 € | 50.00% |
1000+ | 0,14 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |