4,18 €/ Stückexkl. MwSt
4,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,18 € | - |
25+ | 3,76 € | 10.00% |
50+ | 3,34 € | 20.00% |
100+ | 2,93 € | 30.00% |
250+ | 2,51 € | 40.00% |
500+ | 2,09 € | 50.00% |
1000+ | 1,67 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |