0,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
72734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,51 € | - |
25+ | 0,46 € | 10.00% |
50+ | 0,41 € | 20.00% |
100+ | 0,36 € | 30.00% |
250+ | 0,31 € | 40.00% |
500+ | 0,26 € | 50.00% |
1000+ | 0,20 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-8 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |