2,19 €/ Stückexkl. MwSt
2,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,19 € | - |
25+ | 1,97 € | 10.00% |
50+ | 1,75 € | 20.00% |
100+ | 1,53 € | 30.00% |
250+ | 1,31 € | 40.00% |
500+ | 1,09 € | 50.00% |
1000+ | 0,87 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |