Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 65x5,5

  • ERIKS:11420539
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,30 €

-

25+

2,97 €

10.00%

50+

2,64 €

20.00%

100+

2,31 €

30.00%

250+

1,98 €

40.00%

500+

1,65 €

50.00%

1000+

1,32 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
5.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C