1,52 €/ Stückexkl. MwSt
1,78 €inkl. MwSt
30672 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,52 € | - |
25+ | 1,37 € | 10.00% |
50+ | 1,22 € | 20.00% |
100+ | 1,06 € | 30.00% |
250+ | 0,91 € | 40.00% |
500+ | 0,76 € | 50.00% |
1000+ | 0,61 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0446-24 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026