Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 43x3

  • ERIKS:11078864
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

6342 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,54 €

-

25+

1,39 €

10.00%

50+

1,23 €

20.00%

100+

1,08 €

30.00%

250+

0,92 €

40.00%

500+

0,77 €

50.00%

1000+

0,62 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026