2,25 €/ Stückexkl. MwSt
2,63 €inkl. MwSt
2300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,25 € | - |
25+ | 2,03 € | 10.00% |
50+ | 1,80 € | 20.00% |
100+ | 1,58 € | 30.00% |
250+ | 1,35 € | 40.00% |
500+ | 1,13 € | 50.00% |
1000+ | 0,90 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |