13,04 €/ Stückexkl. MwSt
15,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 381Mindestbestellmenge: 381
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,06 € | - |
10+ | 18,05 € | 10.00% |
25+ | 16,05 € | 20.00% |
50+ | 15,05 € | 25.00% |
100+ | 14,04 € | 30.00% |
250+ | 13,04 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 280 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |