0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,99 € | - |
25+ | 0,89 € | 10.00% |
50+ | 0,79 € | 20.00% |
100+ | 0,69 € | 30.00% |
250+ | 0,60 € | 40.00% |
500+ | 0,50 € | 50.00% |
1000+ | 0,40 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |