Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 233x3

  • ERIKS:12997855
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

9,11 €/ Stückexkl. MwSt

10,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,02 €

-

10+

11,72 €

10.00%

25+

10,42 €

20.00%

50+

9,77 €

25.00%

100+

9,11 €

30.00%

250+

8,46 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS