Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 200x5

  • ERIKS:11197906
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

11,77 €/ Stückexkl. MwSt

13,77 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,77 €

-

10+

10,59 €

10.00%

25+

9,42 €

20.00%

50+

8,83 €

25.00%

100+

8,24 €

30.00%

250+

7,65 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
200 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C