0,82 €/ Stückexkl. MwSt
0,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,82 € | - |
25+ | 0,73 € | 10.00% |
50+ | 0,65 € | 20.00% |
100+ | 0,57 € | 30.00% |
250+ | 0,49 € | 40.00% |
500+ | 0,41 € | 50.00% |
1000+ | 0,33 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026