Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 195x4

  • ERIKS:11023719
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

10,59 €/ Stückexkl. MwSt

12,39 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,59 €

-

10+

9,53 €

10.00%

25+

8,47 €

20.00%

50+

7,41 €

30.00%

100+

6,35 €

40.00%

250+

5,30 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS