13,64 €/ Stückexkl. MwSt
15,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,16 € | - |
10+ | 13,64 € | 10.00% |
25+ | 12,13 € | 20.00% |
50+ | 10,61 € | 30.00% |
100+ | 9,10 € | 40.00% |
250+ | 7,58 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 185 mm |
Schnurdicke | 3.55 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |