5,80 €/ Stückexkl. MwSt
6,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,80 € | - |
25+ | 5,22 € | 10.00% |
50+ | 4,64 € | 20.00% |
100+ | 4,06 € | 30.00% |
250+ | 3,48 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |