Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-446 215,27x6,99

  • ERIKS:11262088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,89 €

-

25+

10,70 €

10.00%

50+

9,51 €

20.00%

100+

8,32 €

30.00%

250+

7,13 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
215.27 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
446
Maß nach French R
NF-R74
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026